PHOENIX CONTACT - PHC0803878 US-EMLP-HA 30 (45X10) TARGHETTA SIGL. - 0803878

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Breite - 47.5 mm
Höhe - 46 mm
Packung
10 ST
EAN
4055626173375
Artikelnummer
PHC0803878
Herstellernummer
0803878
Hersteller
PHC
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Breite:
47.5 mm
Höhe:
46 mm
Kunststoffschild, mit Bohrung, Karte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 45 x 10 mm


