Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0803906 SK U/3,8 WH:UNBEDRUCKT SCHEDA DI SIGLATU - 0803906

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0803906 SK U/3,8 WH:UNBEDRUCKT SCHEDA DI SIGLATU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aufdruck - ohne

  • Rastermaß - 210 mm

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 10 ST

EAN

4017918007799

Artikelnummer

PHC0803906

Herstellernummer

0803906

Hersteller

PHC

Aufdruck:

ohne

Rastermaß:

210 mm

Farbe:

sonstige

Die SK-Beschriftungsfamilie bietet die Möglichkeit mit selbstklebenden Kennzeichnungsstreifen Produkte zu beschriften die über keine Schildchennut verfügen.