PHOENIX CONTACT - PHC0803925 MM-WMS 6,4 (EX10)R C1 WH/BK SCHEDA SIGL. - 0803925

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Aderdurchmesser - 2.1...6.4 mm
Kabeldurchmesser - 2.1...6.4 mm
Farbe - weiß
Aufdruck - ohne
Packung
1 ST
EAN
4055626212050
Artikelnummer
PHC0803925
Herstellernummer
0803925
Hersteller
PHC
Ausführung:
sonstige
Aderdurchmesser:
2.1...6.4 mm
Kabeldurchmesser:
2.1...6.4 mm
Farbe:
weiß
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Länge:
1800 mm
Breite:
10 mm
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
sonstige
Schrumpfschlauch, endlos, Kassette, weiß mit schwarzem Aufdruck, Montageart: Aufschieben, Kabeldurchmesser: 2,1 - 6,4 mm, beschriftbar mit THERMOFOX


