Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0803928 MM-WMS-2 4,8 (EX9)R C1 WH/BK SCHEDA SIGL - 0803928

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0803928 MM-WMS-2 4,8 (EX9)R C1 WH/BK SCHEDA SIGL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Aderdurchmesser - 2.4...4.8 mm

  • Kabeldurchmesser - 2.4...4.8 mm

  • Farbe - weiß

  • Aufdruck - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626212081

Artikelnummer

PHC0803928

Herstellernummer

0803928

Hersteller

PHC

Ausführung:

sonstige

Aderdurchmesser:

2.4...4.8 mm

Kabeldurchmesser:

2.4...4.8 mm

Farbe:

weiß

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

sonstige

Länge:

1800 mm

Breite:

9 mm

Mit Textfeld:

ja

Montageart:

sonstige

Schrumpfschlauch, endlos, Kassette, weiß mit schwarzem Aufdruck, Montageart: Aufschieben, Kabeldurchmesser: 2,4 - 4,8 mm, beschriftbar mit THERMOFOX