PHOENIX CONTACT - PHC0803929 MM-WMS-2 6,4 (EX10)R C1 WH/BK SCHEDA SIG - 0803929

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Aderdurchmesser - 3.2...6.4 mm
Kabeldurchmesser - 3.2...6.4 mm
Farbe - weiß
Aufdruck - ohne
Packung
1 ST
EAN
4055626212098
Artikelnummer
PHC0803929
Herstellernummer
0803929
Hersteller
PHC
Ausführung:
sonstige
Aderdurchmesser:
3.2...6.4 mm
Kabeldurchmesser:
3.2...6.4 mm
Farbe:
weiß
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Länge:
1800 mm
Breite:
10 mm
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
sonstige
Schrumpfschlauch, endlos, Kassette, weiß mit schwarzem Aufdruck, Montageart: Aufschieben, Kabeldurchmesser: 3,2 - 6,4 mm, beschriftbar mit THERMOFOX


