Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0803930 MM-WMS-2 9,5 (EX16)R C1 WH/BK SCHEDA SIG - 0803930

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0803930 MM-WMS-2 9,5 (EX16)R C1 WH/BK SCHEDA SIG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Aderdurchmesser - 4.8...9.5 mm

  • Kabeldurchmesser - 4.8...9.5 mm

  • Farbe - weiß

  • Aufdruck - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626212104

Artikelnummer

PHC0803930

Herstellernummer

0803930

Hersteller

PHC

Ausführung:

sonstige

Aderdurchmesser:

4.8...9.5 mm

Kabeldurchmesser:

4.8...9.5 mm

Farbe:

weiß

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

sonstige

Länge:

1800 mm

Breite:

16 mm

Mit Textfeld:

ja

Montageart:

sonstige

Schrumpfschlauch, endlos, Kassette, weiß mit schwarzem Aufdruck, Montageart: Aufschieben, Kabeldurchmesser: 4,8 - 9,5 mm, beschriftbar mit THERMOFOX