PHOENIX CONTACT - PHC0803931 MM-WML 3 (EX10)R C1 WH/BK SCHEDA SIGLATU - 0803931

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Etikett
Aderdurchmesser - 0...3 mm
Kabeldurchmesser - 0...3 mm
Farbe - weiß
Aufdruck - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4055626212111
Artikelnummer
PHC0803931
Herstellernummer
0803931
Hersteller
PHC
Ausführung:
Etikett
Aderdurchmesser:
0...3 mm
Kabeldurchmesser:
0...3 mm
Farbe:
weiß
Aufdruck:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Länge:
6500 mm
Breite:
18 mm
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
sonstige
Kabelmarker-Etikett, Rolle, weiß, beschriftbar mit: THERMOFOX: ohne Aufdruck, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: endlos x 10 mm


