Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0803932 MM-WML 5 (EX10)R C1 WH/BK SCHEDA SIGLATU - 0803932

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0803932 MM-WML 5 (EX10)R C1 WH/BK SCHEDA SIGLATU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Etikett

  • Aderdurchmesser - 0...5 mm

  • Kabeldurchmesser - 0...5 mm

  • Farbe - weiß

  • Aufdruck - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626212128

Artikelnummer

PHC0803932

Herstellernummer

0803932

Hersteller

PHC

Ausführung:

Etikett

Aderdurchmesser:

0...5 mm

Kabeldurchmesser:

0...5 mm

Farbe:

weiß

Aufdruck:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Länge:

6500 mm

Breite:

24 mm

Mit Textfeld:

ja

Montageart:

sonstige

Kabelmarker-Etikett, Rolle, weiß, beschriftbar mit: THERMOFOX: ohne Aufdruck, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: endlos x 10 mm