Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0803934 MM-EMLC (EX12)R C1 WH/BK SCHEDA SIGLATUR - 0803934

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0803934 MM-EMLC (EX12)R C1 WH/BK SCHEDA SIGLATUR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Breite - 6000 mm

  • Höhe - 12 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626212142

Artikelnummer

PHC0803934

Herstellernummer

0803934

Hersteller

PHC

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Breite:

6000 mm

Höhe:

12 mm

Hochflexibles Gewebeetikett, endlos, Kassette, weiß mit schwarzem Aufdruck, Montageart: Kleben, beschriftbar mit THERMOFOX