PHOENIX CONTACT - PHC0803936 MM-EMLC (EX18)R C1 WH/BK SCHEDA SIGLATUR - 0803936

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Breite - 6000 mm
Höhe - 18 mm
Packung
1 ST
EAN
4055626212159
Artikelnummer
PHC0803936
Herstellernummer
0803936
Hersteller
PHC
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Breite:
6000 mm
Höhe:
18 mm
Hochflexibles Gewebeetikett, endlos, Kassette, weiß mit schwarzem Aufdruck, Montageart: Kleben, beschriftbar mit THERMOFOX


