PHOENIX CONTACT - PHC0803940 MM-EMLF (EX24)R C1 WH/BK SCHEDA SIGLATUR - 0803940

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Breite - 8000 mm
Höhe - 24 mm
Packung
1 ST
EAN
4055626212197
Artikelnummer
PHC0803940
Herstellernummer
0803940
Hersteller
PHC
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Breite:
8000 mm
Höhe:
24 mm
Hochflexibles Etikett, endlos, Kassette, weiß mit schwarzem Aufdruck, Montageart: Kleben, beschriftbar mit THERMOFOX


