PHOENIX CONTACT - PHC0803941 MM-EMLF (EX10)R C1 YE/BK SCHEDA SIGLATUR - 0803941

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - gelb
Breite - 8000 mm
Höhe - 10 mm
Packung
1 ST
EAN
4055626212203
Artikelnummer
PHC0803941
Herstellernummer
0803941
Hersteller
PHC
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
gelb
Breite:
8000 mm
Höhe:
10 mm
Hochflexibles Etikett, endlos, Kassette, gelb mit schwarzem Aufdruck, Montageart: Kleben, beschriftbar mit THERMOFOX


