PHOENIX CONTACT - PHC0803943 MM-EMLF (EX18)R C1 YE/BK SCHEDA SIGLATUR - 0803943

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - gelb
Breite - 8000 mm
Höhe - 18 mm
Packung
1 ST
EAN
4055626212227
Artikelnummer
PHC0803943
Herstellernummer
0803943
Hersteller
PHC
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
gelb
Breite:
8000 mm
Höhe:
18 mm
Hochflexibles Etikett, endlos, Kassette, gelb mit schwarzem Aufdruck, Montageart: Kleben, beschriftbar mit THERMOFOX


