PHOENIX CONTACT - PHC0803946 MM-EMLF (EX12)R C1 BU/WH SCHEDA SIGLATUR - 0803946

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - sonstige
Breite - 8000 mm
Höhe - 12 mm
Packung
1 ST
EAN
4055626212258
Artikelnummer
PHC0803946
Herstellernummer
0803946
Hersteller
PHC
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
sonstige
Breite:
8000 mm
Höhe:
12 mm
Hochflexibles Etikett, endlos, Kassette, blau mit weißem Aufdruck, Montageart: Kleben, beschriftbar mit THERMOFOX


