PHOENIX CONTACT - PHC0803950 MM-EMLF (EX10)R C1 GN/WH SCHEDA SIGLATUR - 0803950

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - grün
Breite - 8000 mm
Höhe - 10 mm
Packung
1 ST
EAN
4055626212289
Artikelnummer
PHC0803950
Herstellernummer
0803950
Hersteller
PHC
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
grün
Breite:
8000 mm
Höhe:
10 mm
Hochflexibles Etikett, endlos, Kassette, grün mit weißem Aufdruck, Montageart: Kleben, beschriftbar mit THERMOFOX


