Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0803957 MM-EMLF (EX18)R C1 OG/BK SCHEDA SIGLATUR - 0803957

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0803957 MM-EMLF (EX18)R C1 OG/BK SCHEDA SIGLATUR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - orange

  • Breite - 8000 mm

  • Höhe - 18 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626212340

Artikelnummer

PHC0803957

Herstellernummer

0803957

Hersteller

PHC

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

orange

Breite:

8000 mm

Höhe:

18 mm

Hochflexibles Etikett, endlos, Kassette, orange mit schwarzem Aufdruck, Montageart: Kleben, beschriftbar mit THERMOFOX