Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0803960 MM-EMLF (EX12)R C1 RD/WH SCHEDA SIGLATUR - 0803960

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0803960 MM-EMLF (EX12)R C1 RD/WH SCHEDA SIGLATUR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - rot

  • Breite - 8000 mm

  • Höhe - 12 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626212371

Artikelnummer

PHC0803960

Herstellernummer

0803960

Hersteller

PHC

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

rot

Breite:

8000 mm

Höhe:

12 mm

Hochflexibles Etikett, endlos, Kassette, rot mit weißem Aufdruck, Montageart: Kleben, beschriftbar mit THERMOFOX