PHOENIX CONTACT - PHC0803962 MM-EMLF (EX24)R C1 RD/WH SCHEDA SIGLATUR - 0803962

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - rot
Breite - 8000 mm
Höhe - 24 mm
Packung
1 ST
EAN
4055626212395
Artikelnummer
PHC0803962
Herstellernummer
0803962
Hersteller
PHC
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
rot
Breite:
8000 mm
Höhe:
24 mm
Hochflexibles Etikett, endlos, Kassette, rot mit weißem Aufdruck, Montageart: Kleben, beschriftbar mit THERMOFOX


