PHOENIX CONTACT - PHC0803971 MM-EML (EX12)R C1 WH/BK SCHEDA SIGLATURA - 0803971

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Breite - 8000 mm
Höhe - 12 mm
Packung
1 ST
EAN
4055626212470
Artikelnummer
PHC0803971
Herstellernummer
0803971
Hersteller
PHC
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Breite:
8000 mm
Höhe:
12 mm
Etikett, endlos, Kassette, weiß mit schwarzem Aufdruck, Montageart: Kleben, beschriftbar mit THERMOFOX


