PHOENIX CONTACT - PHC0803972 MM-EML (EX18)R C1 WH/BK SCHEDA SIGLATURA - 0803972

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Breite - 8000 mm
Höhe - 18 mm
Packung
1 ST
EAN
4055626212487
Artikelnummer
PHC0803972
Herstellernummer
0803972
Hersteller
PHC
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Breite:
8000 mm
Höhe:
18 mm
Etikett, endlos, Kassette, weiß mit schwarzem Aufdruck, Montageart: Kleben, beschriftbar mit THERMOFOX


