Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0803975 MM-EML (EX12)R C1 SR/BK SCHEDA SIGLATURA - 0803975

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0803975 MM-EML (EX12)R C1 SR/BK SCHEDA SIGLATURA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - sonstige

  • Breite - 8000 mm

  • Höhe - 12 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626212517

Artikelnummer

PHC0803975

Herstellernummer

0803975

Hersteller

PHC

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

sonstige

Breite:

8000 mm

Höhe:

12 mm

Etikett, endlos, Kassette, silber mit schwarzem Aufdruck, Montageart: Kleben, beschriftbar mit THERMOFOX