Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0803977 PKT 9X20 PORTACARTELLINI - 0803977

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0803977 PKT 9X20 PORTACARTELLINI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - sonstige

  • Transparent - ja

  • Breite - 9 mm

Packung

  • 240 ST

EAN

4017918007867

Artikelnummer

PHC0803977

Herstellernummer

0803977

Hersteller

PHC

Selbstklebend:

nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

sonstige

Transparent:

ja

Breite:

9 mm

Höhe:

20 mm

Kennzeichnungsträger, transparent, unbeschriftet, Montageart: einschieben, Kabeldurchmesser: > 10 mm, Schriftfeldgröße: 9 x 20 mm