PHOENIX CONTACT - PHC0803979 MM-TML (EX4,2)R C1 TR/BK SCHEDA SIGLATUR - 0803979

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - sonstige
Breite - 4.2 mm
Höhe - 8000 mm
Packung
1 ST
EAN
4055626212548
Artikelnummer
PHC0803979
Herstellernummer
0803979
Hersteller
PHC
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
sonstige
Breite:
4.2 mm
Höhe:
8000 mm
Etikett, endlos, Kassette, transparent mit schwarzem Aufdruck, Montageart: Kleben, beschriftbar mit THERMOFOX


