Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0803982 MM-TMT (EX6,35)R C1 WH/BK SCHEDA SIGLATU - 0803982

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0803982 MM-TMT (EX6,35)R C1 WH/BK SCHEDA SIGLATU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Breite - 6.35 mm

  • Höhe - 5500 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626212562

Artikelnummer

PHC0803982

Herstellernummer

0803982

Hersteller

PHC

Selbstklebend:

nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Breite:

6.35 mm

Höhe:

5500 mm

Etikett, endlos, Kassette, transparent mit schwarzem Aufdruck, Montageart: Rasten, beschriftbar mit THERMOFOX