Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0804051 EO-G/UT/SH Presa - 0804051

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0804051 EO-G/UT/SH Presa

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 5 ST

EAN

4055626225906

Artikelnummer

PHC0804051

Herstellernummer

0804051

Hersteller

PHC

Steckdose, Steckgesicht Typ G, Schraubanschluss, für Großbritanien und weitere Länder, mit erweitertem Berührschutz / Shutter, grau, zur Montage auf Tragschiene im Service-Interface oder Direktmontage, 250 V AC, 13 A, -20 °C, 60 °C, BS 1363-1/-2