PHOENIX CONTACT - PHC0804109 SK 3,81/2,8:FORTL.ZAHLEN SIGLATURA - 0804109

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aufdruck - Ziffern
Codierungsrichtung - horizontal
Rastermaß - 2.8 mm
Farbe - weiß
Packung
10 ST
EAN
4017918123970
Artikelnummer
PHC0804109
Herstellernummer
0804109
Hersteller
PHC
Aufdruck:
Ziffern
Codierungsrichtung:
horizontal
Rastermaß:
2.8 mm
Farbe:
weiß
Scheda di siglatura, Scheda, bianco, siglato, longitudinale: numeri progressivi 1-10, 11-20 ecc. fino a 91-(99)100, tipo di montaggio: colla, per morsetti con spessore: 3,81 mm, dimensioni campo di siglatura: 3,81 x 2,8 mm.


