Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0805001 ZB 4 :UNBEDRUCKT SIGLATURA STRISCIA - 0805001

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0805001 ZB 4 :UNBEDRUCKT SIGLATURA STRISCIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aufdruck - ohne

  • Codierungsrichtung - horizontal und vertikal

  • Rastermaß - 4.2 mm

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 10 ST

EAN

4017918137878

Artikelnummer

PHC0805001

Herstellernummer

0805001

Hersteller

PHC

Aufdruck:

ohne

Codierungsrichtung:

horizontal und vertikal

Rastermaß:

4.2 mm

Farbe:

sonstige

Das Zackband-System ZB bietet Kennzeichnung für Reihenklemmen und Elektronikmodule mit hohen Schildchennuten. Unbeschriftete Beschriftungsstreifen können individuell über Plotter oder von Hand beschriftet werden.