PHOENIX CONTACT - PHC0805412 SK 5,08/3,8:UNBEDRUCKT SCHEDA DI SIGLAT - 0805412

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aufdruck - ohne
Rastermaß - 5.08 mm
Farbe - sonstige
Packung
10 ST
EAN
4017918129170
Artikelnummer
PHC0805412
Herstellernummer
0805412
Hersteller
PHC
Aufdruck:
ohne
Rastermaß:
5.08 mm
Farbe:
sonstige
Kennzeichnungskarte, Karte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: Bezeichnungsstift, Montageart: kleben, für Klemmenbreite: 5,08 mm, Schriftfeldgröße: 5,08 x 3,8 mm


