PHOENIX CONTACT - PHC0806961 GPE 60X30 WH CARTELLINI AUTOADESIVI - 0806961

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Transparent - nein
Breite - 30 mm
Packung
10 ST
EAN
4017918145026
Artikelnummer
PHC0806961
Herstellernummer
0806961
Hersteller
PHC
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Breite:
30 mm
Höhe:
60 mm
Die Schilderplatte besteht aus vorgefertigten, selbstklebenden Einzelschildern.


