PHOENIX CONTACT - PHC0807009 GPE 45X14 SR/R CARTELLINI AUTOADESIVI - 0807009

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - sonstige
Transparent - nein
Breite - 14 mm
Packung
10 ST
EAN
4017918160012
Artikelnummer
PHC0807009
Herstellernummer
0807009
Hersteller
PHC
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
sonstige
Transparent:
nein
Breite:
14 mm
Höhe:
45 mm
Die Schilderplatte besteht aus vorgefertigten, selbstklebenden Einzelschildern.



