PHOENIX CONTACT - PHC0808642 ZBF 5:UNBEDRUCKT SIGLATURA STRISCIA - 0808642

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aufdruck - ohne
Codierungsrichtung - horizontal und vertikal
Rastermaß - 5 mm
Farbe - sonstige
Packung
10 ST
EAN
4017918180355
Artikelnummer
PHC0808642
Herstellernummer
0808642
Hersteller
PHC
Aufdruck:
ohne
Codierungsrichtung:
horizontal und vertikal
Rastermaß:
5 mm
Farbe:
sonstige
Unbeschriftete Beschriftungsstreifen können individuell über Plotter oder von Hand beschriftet werden.


