Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0808697 ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN SIGLATURA - 0808697

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0808697 ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN SIGLATURA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aufdruck - Ziffern

  • Codierungsrichtung - vertikal

  • Rastermaß - 5 mm

  • Farbe - sonstige

  • Halogenfrei - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

4017918596248

Artikelnummer

PHC0808697

Herstellernummer

0808697

Hersteller

PHC

Aufdruck:

Ziffern

Codierungsrichtung:

vertikal

Rastermaß:

5 mm

Farbe:

sonstige

Halogenfrei:

nein

Zackband flach, 10-teilig, quer bedruckt mit den fortlaufenden Zahlen: 1 ... 10, weiß