Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0808749 ZBF 6,LGS:FORTL.ZAHLEN SIGLATURA - 0808749

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0808749 ZBF 6,LGS:FORTL.ZAHLEN SIGLATURA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aufdruck - Ziffern

  • Codierungsrichtung - horizontal

  • Rastermaß - 6.2 mm

  • Farbe - sonstige

  • Halogenfrei - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

4017918596484

Artikelnummer

PHC0808749

Herstellernummer

0808749

Hersteller

PHC

Aufdruck:

Ziffern

Codierungsrichtung:

horizontal

Rastermaß:

6.2 mm

Farbe:

sonstige

Halogenfrei:

nein

Zackband flach, 10-teilig, längs bedruckt mit den fortlaufenden Zahlen: 1 ... 10, weiß, Breite: 6 mm