PHOENIX CONTACT - PHC0808820 ZBF 4,QR:FORTL.ZAHLEN SIGLATURA - 0808820

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aufdruck - Ziffern
Codierungsrichtung - horizontal
Rastermaß - 4 mm
Farbe - weiß
Halogenfrei - nein
Packung
10 ST
EAN
4017918598662
Artikelnummer
PHC0808820
Herstellernummer
0808820
Hersteller
PHC
Aufdruck:
Ziffern
Codierungsrichtung:
horizontal
Rastermaß:
4 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
nein
Zackband flach, 10-teilig, quer bedruckt mit den fortlaufenden Zahlen: 1 ... 10, weiß, Breite: 4 mm


