PHOENIX CONTACT - PHC0810850 ZBF 4,LGS:UNGERADE ZAHLEN NASTRO ZACK - 0810850

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aufdruck - Ziffern
Rastermaß - 4 mm
Farbe - weiß
Halogenfrei - nein
Packung
10 ST
EAN
4017918862374
Artikelnummer
PHC0810850
Herstellernummer
0810850
Hersteller
PHC
Aufdruck:
Ziffern
Rastermaß:
4 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
nein
Zackband flach, 10-teilig, längs bedruckt mit den fortlaufenden ungeraden Zahlen: 1 ... 19, weiß


