PHOENIX CONTACT - PHC0814681 NS 35/ 7,5 AL PERF 2000MM BARRA - 0814681

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lochform - Langloch
Werkstoff - Aluminium
Länge - 2000 mm
Höhe - 7.5 mm
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
5 ST
EAN
4017918982508
Artikelnummer
PHC0814681
Herstellernummer
0814681
Hersteller
PHC
Lochform:
Langloch
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
2000 mm
Höhe:
7.5 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Bohrlochabstand mittig:
25 mm
Materialstärke:
1 mm
Tragschiene gelocht, Standardprofil, Breite: 35 mm, Höhe: 7,5 mm, nach EN 60715, Material: Aluminium, unbeschichtet, Länge: 2000 mm, Farbe: aluminiumfarben