PHOENIX CONTACT - PHC0815282 GPE 45X14 WH/R SCHEDA DI SIGLATURA - 0815282

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Transparent - nein
Breite - 14 mm
Packung
10 ST
EAN
4046356081290
Artikelnummer
PHC0815282
Herstellernummer
0815282
Hersteller
PHC
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Breite:
14 mm
Höhe:
45 mm
Die Schilderplatte besteht aus vorgefertigten, selbstklebenden Einzelschildern.


