Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0816281 WMT 2,4 (15X4)R CARTELLINO PER CONDUTTO - 0816281

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0816281 WMT 2,4 (15X4)R CARTELLINO PER CONDUTTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Aderdurchmesser - 1...2 mm

  • Kabeldurchmesser - 1...2 mm

  • Farbe - weiß

  • Aufdruck - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356125680

Artikelnummer

PHC0816281

Herstellernummer

0816281

Hersteller

PHC

Ausführung:

sonstige

Aderdurchmesser:

1...2 mm

Kabeldurchmesser:

1...2 mm

Farbe:

weiß

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

sonstige

Länge:

29.3 mm

Breite:

4.2 mm

Mit Textfeld:

ja

Montageart:

sonstige

Beschriftungsservice: Phoenix Contact beschriftet alle WMT ...-Marker individuell nach Ihren Vorgaben.