Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0816825 EML (25,4X12,7)R ETICHETTE PER SIGLATUR

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0816825 EML (25,4X12,7)R ETICHETTE PER SIGLATUR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Transparent - nein

  • Breite - 12.7 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356107532

Artikelnummer

PHC0816825

Herstellernummer

0816825

Hersteller

PHC

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

Breite:

12.7 mm

Höhe:

25.4 mm

Für die individuelle Gestaltung steht eine große Anzahl an unterschiedlichen Markergrößen und -farben zur Verfügung. In Kombination mit dem passenden Farbband hat die Beschriftung eine hohe Beständigkeit gegen Lösungsmittel und mechanische Einflüsse. DieBeschriftung ist auch unter rauen industriellen Bedingungen einsetzbar.. Beschriftungsservice: Phoenix Contact beschriftet alle EM ...-Marker individuell nach Ihren Vorgaben.