PHOENIX CONTACT - PHC0816854 EML (26,5X12)R SR ETICHETTE PER SIGLATU - 0816854

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - sonstige
Transparent - nein
Breite - 12 mm
Packung
1 ST
EAN
4046356107808
Artikelnummer
PHC0816854
Herstellernummer
0816854
Hersteller
PHC
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
sonstige
Transparent:
nein
Breite:
12 mm
Höhe:
26.5 mm
Für die individuelle Gestaltung steht eine große Anzahl an unterschiedlichen Markergrößen und -farben zur Verfügung. In Kombination mit dem passenden Farbband hat die Beschriftung eine hohe Beständigkeit gegen Lösungsmittel und mechanische Einflüsse. DieBeschriftung ist auch unter rauen industriellen Bedingungen einsetzbar.. Beschriftungsservice: Phoenix Contact beschriftet alle EM ...-Marker individuell nach Ihren Vorgaben.


