Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0816922 EML (30X20)R ETICHETTE PER SIGLATURA - 0816922

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0816922 EML (30X20)R ETICHETTE PER SIGLATURA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Transparent - nein

  • Breite - 20 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356107549

Artikelnummer

PHC0816922

Herstellernummer

0816922

Hersteller

PHC

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

Breite:

20 mm

Höhe:

30 mm

Für die individuelle Gestaltung steht eine große Anzahl an unterschiedlichen Markergrößen und -farben zur Verfügung. In Kombination mit dem passenden Farbband hat die Beschriftung eine hohe Beständigkeit gegen Lösungsmittel und mechanische Einflüsse. DieBeschriftung ist auch unter rauen industriellen Bedingungen einsetzbar.. Beschriftungsservice: Phoenix Contact beschriftet alle EM ...-Marker individuell nach Ihren Vorgaben.