PHOENIX CONTACT - PHC0817060 EML (70X32)R ETICHETTE PER SIGLATURA - 0817060

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Transparent - nein
Breite - 32 mm
Packung
1 ST
EAN
4046356107587
Artikelnummer
PHC0817060
Herstellernummer
0817060
Hersteller
PHC
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Breite:
32 mm
Höhe:
70 mm
Für die individuelle Gestaltung steht eine große Anzahl an unterschiedlichen Markergrößen und -farben zur Verfügung. In Kombination mit dem passenden Farbband hat die Beschriftung eine hohe Beständigkeit gegen Lösungsmittel und mechanische Einflüsse. DieBeschriftung ist auch unter rauen industriellen Bedingungen einsetzbar.. Beschriftungsservice: Phoenix Contact beschriftet alle EM ...-Marker individuell nach Ihren Vorgaben.


