PHOENIX CONTACT - PHC0817222 WMT 3,5 (15X5)R CARTELLINO PER CONDUTTO - 0817222

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Aderdurchmesser - 2...3 mm
Kabeldurchmesser - 2...3 mm
Farbe - weiß
Aufdruck - ohne
Packung
1 ST
EAN
4046356125697
Artikelnummer
PHC0817222
Herstellernummer
0817222
Hersteller
PHC
Ausführung:
sonstige
Aderdurchmesser:
2...3 mm
Kabeldurchmesser:
2...3 mm
Farbe:
weiß
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Länge:
31.4 mm
Breite:
5 mm
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
sonstige
Beschriftungsservice: Phoenix Contact beschriftet alle WMT ...-Marker individuell nach Ihren Vorgaben.


