PHOENIX CONTACT - PHC0817329 EMT (15X4)R ETICHETTE PER SIGLATURA - 0817329

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Transparent - nein
Breite - 4 mm
Packung
1 ST
EAN
4046356123419
Artikelnummer
PHC0817329
Herstellernummer
0817329
Hersteller
PHC
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Breite:
4 mm
Höhe:
15 mm
Beschriftungsservice: Phoenix Contact beschriftet alle EMT ...-Marker individuell nach Ihren Vorgaben.


