Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0817536 WML 14 (25X19)R ETICHETTE SEGNACAVI - 0817536

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0817536 WML 14 (25X19)R ETICHETTE SEGNACAVI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Etikett

  • Aderdurchmesser - 5...14 mm

  • Kabeldurchmesser - 5...14 mm

  • Farbe - weiß

  • Aufdruck - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356125574

Artikelnummer

PHC0817536

Herstellernummer

0817536

Hersteller

PHC

Ausführung:

Etikett

Aderdurchmesser:

5...14 mm

Kabeldurchmesser:

5...14 mm

Farbe:

weiß

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

sonstige

Länge:

63.5 mm

Breite:

25.4 mm

Mit Textfeld:

ja

Montageart:

sonstige

Hochwertiges Beschriftungsbild, welches durch Thermotransferdruck erzeugt wird. Die Kabelmarker-Etiketten tragen nicht auf, daher kann das Kabel auch nachträglich z. B. durch Kabelkanäle gezogen werden.