Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0818205 UC-WMC 3,1 (15X4) SCHEDA UNICARD - 0818205

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0818205 UC-WMC 3,1 (15X4) SCHEDA UNICARD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kartenform

  • Aderdurchmesser - 1.9...3.1 mm

  • Kabeldurchmesser - 1.9...3.1 mm

  • Farbe - weiß

  • Aufdruck - ohne

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356133531

Artikelnummer

PHC0818205

Herstellernummer

0818205

Hersteller

PHC

Ausführung:

Kartenform

Aderdurchmesser:

1.9...3.1 mm

Kabeldurchmesser:

1.9...3.1 mm

Farbe:

weiß

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

15 mm

Breite:

4 mm

Mit Textfeld:

ja

Montageart:

sonstige

Die Matten bieten Platz für Funktionstexte. Die Marker bieten die Möglichkeit der mehrzeiligen Beschriftung. Das Format sorgt automatisch für einen positionsgenauen Druck.