PHOENIX CONTACT - PHC0818739 UC-WMC 3,1 (15X4) YE SCHEDA UNICARD - 0818739

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kartenform
Aderdurchmesser - 1.9...3.1 mm
Kabeldurchmesser - 1.9...3.1 mm
Farbe - gelb
Aufdruck - ohne
Packung
10 ST
EAN
4046356135276
Artikelnummer
PHC0818739
Herstellernummer
0818739
Hersteller
PHC
Ausführung:
Kartenform
Aderdurchmesser:
1.9...3.1 mm
Kabeldurchmesser:
1.9...3.1 mm
Farbe:
gelb
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
15 mm
Breite:
4 mm
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
sonstige
Die Matten bieten Platz für Funktionstexte. Die Marker bieten die Möglichkeit der mehrzeiligen Beschriftung. Das Format sorgt automatisch für einen positionsgenauen Druck.