PHOENIX CONTACT - PHC0819327 UC-EMLP (20X8) SCHEDA UNICARD - 0819327

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Transparent - nein
Breite - 8 mm
Packung
10 ST
EAN
4046356152464
Artikelnummer
PHC0819327
Herstellernummer
0819327
Hersteller
PHC
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Breite:
8 mm
Höhe:
20 mm
Die Matten bieten Platz für Funktionstexte. Das Format sorgt automatisch für einen positionsgenauen Druck.


