Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0819495 EMLP (22X12)R ETICHETTE PER STAMPANTE - 0819495

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0819495 EMLP (22X12)R ETICHETTE PER STAMPANTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Transparent - nein

  • Breite - 12 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356160674

Artikelnummer

PHC0819495

Herstellernummer

0819495

Hersteller

PHC

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

Breite:

12 mm

Höhe:

22 mm

Die Marker sind gleichwertig zu den gravierten Schildern. Sie weisen eine hochwertige Optik da.. Schnelle und kostengünstige Beschriftung mit den THERMOMARK ... Rollendruckern von PHOENIX CONTACT. In Kombination mit dem passenden Farbband hat die Beschriftung eine hohe Beständigkeit gegen Lösungsmittel und mechanische Einflüsse. Die Beschriftung ist auch unter rauen industriellen Bedingungen einsetzbar.. Beschriftungsservice: Phoenix Contact beschriftet alle EMLP ...-Marker individuell nach Ihren Vorgaben.