PHOENIX CONTACT - PHC0824282 EML (100X73)R CUS ETICHETTE PER SIGLATU - 0824282

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - mit Beschriftung
Farbe - weiß
Breite - 73 mm
Höhe - 100 mm
Packung
1 ST
EAN
4046356351515
Artikelnummer
PHC0824282
Herstellernummer
0824282
Hersteller
PHC
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
mit Beschriftung
Farbe:
weiß
Breite:
73 mm
Höhe:
100 mm
Für die individuelle Gestaltung steht eine große Anzahl an unterschiedlichen Markergrößen und -farben zur Verfügung. In Kombination mit dem passenden Farbband hat die Beschriftung eine hohe Beständigkeit gegen Lösungsmittel und mechanische Einflüsse. DieBeschriftung ist auch unter rauen industriellen Bedingungen einsetzbar.. Beschriftungsservice: Phoenix Contact beschriftet alle EM ...-Marker individuell nach Ihren Vorgaben.